{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | negru | |
| Capacitate portantă max. | 120 kg | |
| Reglabil pe înălţime | ja | |
| Reglare pe înălţime pentru execuţia | Arc sub presiune | |
| Reglare continuă pe înălţime | da | |
| Reglarea înălțimii min. | 450 mm | |
| Reglarea înălțimii max. | 630 mm | |
| Standard | Conductibilitate conform DIN 61340-5-1 | |
| Material cadru inferior | din aluminiu | |
| Suport lombar | ja | |
| Ajustarea gradului de înclinare a scaunului | nein | |
| Înălţimea spătarului | 580 mm | |
| Spătar reglabil | nein | |
| Cotiere disponibile | ja | |
| Cu cotiere | ja | |
| Materialul suprafeţei de aşezare | Material textil ESD | |
| Lăţimea scaunului | 460 mm | |
| Adâncimea scaunului | 470 mm | |
| Adâncime de șezut reglabilă | nein | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Număr de role, Role de ghidare | 5 buc. | |
| Număr de roți/role | 5 buc. | |
| Domeniu de utilizare | Scaun | |
| Tip produs | scaun | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | 972690 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849625713 | |
| Număr producător | JCN7250130 | |
| Producător/responsabil | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |