{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Passer til værkstedsindretning | Filebænk | |
| Højde | 30 mm | |
| Bredde | 490 mm | |
| Dybde | 520 mm | |
| Indsatser, bredde | 50 mm | |
| Inddelingsenhed | 1 E = 10 mm | |
| Antal underdelinger | 7 | |
| Passer til skuffefronthøjde | 60 eller flere mm | |
| Passer til skuffefronthøjde | 60 eller flere mm | |
| Passer til skuffer, bredde | 490 mm | |
| Passer til skuffer, dybde | 520 mm | |
| Materiale | Polystyrol | |
| Produkttype | Grebindsats |
| Artikelnummer | 960130 | |
| EAN/GTIN | 2050000986802 | |
| Producentnummer | 960130 | |
| Producent/ansvarlig person | FRANZ FISCHLER KUNSTSTOFFVERARBEITUNG, GERMANENSTR. 19, 86343 KÖNIGSBRUNN, Deutschland, www.fischler.de |