Bloc cuvette 7 pièces

Réf.: 960130
Fixer le prix 7 Unité (CHF 6,41 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Convient pour équipements d'atelier: Etabli

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Etabli
Hauteur 30 mm
Largeur 490 mm
Profondeur 520 mm
Largeur de cuvette 50 mm
Division 1 E = 10 mm
Nombre de compartiments 7
Pour hauteur de tiroir 60 et plus mm
Pour hauteur de tiroir 60 et plus mm
Pour largeur de tiroir 490 mm
Pour profondeur de tiroir 520 mm
Matière Polystyrol
Type de produit Blocs cuvettes moulés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960130
EAN / GTIN 2050000986802
Réf. fabricant 960130

Description

Exécution:

En pyrostyrol.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 920140, 933730, 933760, 934194 et tiroirs des établis 920000, 920010, 930950 − 933427, 933500933900, 934400934650 et 934100934170.
Pour largeur de caisson 600 mm. Pour dimensions intérieures des tiroirs 490×520 mm.