{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passar för arbetsplatsinredning | Arbetsbänk | |
höjd | 30 mm | |
Bredd | 490 mm | |
Djup | 520 mm | |
trågbredd | 50 mm | |
Delningsenhet | 1 E = 10 mm | |
Antal indelningar | 7 | |
passar till lådor med fronthöjd | 60 och högre mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 60 och högre mm | |
passar till lådor med bredd | 490 mm | |
passar till lådor med bredd | 520 mm | |
Material | Polystyrol | |
Produktslag | Tråginsats |
Artikkelkode | 960130 | |
EAN / GTIN | 2050000986802 | |
Manufacturer number | 960130 |