7 Gusci

Codice art.: 960130
Imposta il prezzo 7 Articolo (5,77 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
253 pezzi in magazzino
  • Per l’arredamento industriale: Banco da lavoro

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Banco da lavoro
Altezza 30 mm
Larghezza 490 mm
Profondità 520 mm
Conche larghezza 50 mm
Divisorio 1 E = 10 mm
Numero suddivisioni 7
Per altezza frontalini dei cassetti 60 e oltre mm
Per altezza frontalini dei cassetti 60 e oltre mm
Per cassetti larghezza 490 mm
Per cassetti profondità 520 mm
Materiale Polistirolo
Tipo di prodotto Conca

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960130
EAN / GTIN 2050000986802
Codice del produttore 960130

Descrizione

Esecuzione:

In polistirolo.

Per:

Cassetti n. art. 920140, n. art. 933730, n. art. 933760, n. art. 934194 e cassetti dei banchi da lavoro n. art. 920000, n. art. 920010, n. art. 930950 − 933427, n. art. 933500933900, n. art. 934400934650 e n. art. 934100934170.
Per larghezza corpo 600 mm. Per misure interne cassetto 490×520 mm.