Garnitura kotanjastih vložkov, 7-delna

Št. art.: 960130
Nastavi ceno 7 kos (5,57 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
253 kosov na zalogi
  • Primerno za delavniško pohištvo: Delovna miza

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Delovna miza
Višina 30 mm
Širina 490 mm
Globina 520 mm
Širina kotanje 50 mm
Razdelilna enota 1 E = 10 mm
Število predelkov 7
za predal s prednjo višino 60 in več mm
za predal s prednjo višino 60 in več mm
za predale s širino 490 mm
za predale z globino 520 mm
Material Polistiren
Vrsta izdelka Kotanjasti vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960130
EAN/GTIN 2050000986802
Številka proizvajalca 960130

Opis

Izvedba:

Iz pirostirola.

Primerno za:

Predali art. 920140, art. 933730, art. 933760, art. 934194 in predali delovnih plošč art. 920000, art. 920010, art. 930950 − 933427, art. 933500933900, art. 934400934650 in art. 934100934170.
Za širino ohišja 600 mm. Za notranje mere predalov 490×520 mm.