Kaukalo, 7-osainen

Tuote nro.: 960130
Aseta hinta 7 kpl (6,41 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
253 kappaletta varastossa
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työpöytä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työpöytä
Korkeus 30 mm
Leveys 490 mm
Syvyys 520 mm
Kaukalon leveys 50 mm
Jakoyksikkö 1 E = 10 mm
Jakovälien määrä 7
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 60 ja korkeampi mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 60 ja korkeampi mm
soveltuu vetolaatikolle leveys 490 mm
Sopii laatikoille, joiden syvyys on 520 mm
Materiaali polystyreeniä
Tuotetyyppi Kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960130
EAN / GTIN 2050000986802
Valmistajan numero 960130

Kuvaus

Malli:

Pyrostyrolia.

Sopii:

Laatikot nro 920140, nro 933730, nro 933760, nro 934194 ja työpöytälaatikot nro 920000, nro 920010, nro 930950 − 933427, nro 933500933900, nro 934400934650 ja nro 93 4100 − 93 4170.
Laatikon sisämitoilla 490×520 mm (leveys×syvyys), yksikön leveys on 600 mm.