Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Filebænk, højre side 4 skuffer, venstre side åben, Pladelængde: 1500mm

Art.-nr.: 934400 1500

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 934400 1500
EAN/GTIN 4045197483560
Producentnummer 934400 1500
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Bordplade 50 mm tyk i bøge-multiplex, vandfast limet. Lakeret med klar UV-lak.
  • Undersektion i pladestål, kan låses centralt ved hjælp af stiftcylinderlås. Ben af firkantet rør, med højdejusteringsskruer.
  • Skuffer i pladestål med alu-gribeliste og etiketter − kan trækkes op til 90 % ud.
  • Stiftcylinderlåse med 2 nøgler hver, samme lås for hver filebænk.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (højre): 80; 120; 180; 240 mm
Antal hylder, højdeindstillelige (venstre): 1

Lakering:

Korpus lysegrå RAL 7035, Skuffer og låge signalblå RAL 5005 pulverlakeret.

Bemærk:

Tilbehør og opdelingselementer, se nr. 960030 − 960180. Aqurado-sorteringssystem, se nr. 960900 − 961290.
Leveres også med andre skuffekombinationer. Pris oplyses på forespørgsel.