Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Basisenhed med Eterlux-plade, 40 mm, Bredde mm / model: 1000

Art.-nr.: 920010 1000

Vælg variant og styktal

Bredde mm / model Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 920010 1000
EAN/GTIN 4045197168573
Producentnummer 920010 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Basisstel i stålrør 60×40×2 mm, med integrerede kabelkanaler og kabelgennemføringer. Med højdejusteringskruer (25 mm indstillingsområde). Arbejdsfladens højde kan indstilles fra 720 til 920 mm i intervaller på 25 mm. Kan forsynes med hydraulisk højdeindstilling (maks. belastningsevne 300 kg). Indstillingsområde fra 720 til 920 mm ved hjælp af et håndsving eller en elmotor 230 V med vippekontakt. Enten Eluplan- eller Eterlux-bordplade. Skuffekabinet i stålplade med stiftcylinderlås, centrallås og skuffeudtræksspærre. Skuffer i stålplade med aluminiumgribelister og etiketter. Skuffeføring med letløbende hjul ⌀ 28 mm i Delrin 100 med meget gode dæmpningsegenskaber og meget rolig gang − kan trækkes 90 % ud − kan belastes med maks. 100 kg. Glidelister til opdeling på de indvendige sider.
Ledningsføring: Integrerede kabelkanaler, kabelgennemføringer og udtagelige sidepaneler sikrer en let og ordentlig kabelføring. Hvis sidepanelerne sættes på 180° drejet, får man adgang til yderligere kabelgennemføringer.
Strømforsyning: Stikdåse med 6 stik og tænd/sluk-knap med lys under bordpladen.
Eterlux-bordplader: 40 mm tyk. Velegnet til laboratorier, optik- og elektronikarbejdspladser. Hvid pladebelægning af 2,7 mm tykt laminat (melamin / fenolharpiks). Et mellemlag af ST-trækerne og et modtræk garanterer en vridningsstabil arbejdsplade. Belægningen er enormt slidstærk, modstandsdygtig over for fedt og olie samt svage syrer og lude ved kortvarig påvirkning. Den hårde overflade er meget velegnet til hård belastning. Varmebestandig over for kortvarig påvirkning af flammer og flydende loddetin. Kanterne er forsynet med lysegrå ABS-liste på alle sider.
Højdejustering: 200 mm justeringsområde med intervaller på 25 mm (nr. 920000 / 920010)
Basisenhed uden skuffekabinet til individuel bestykning med faste eller mobile kabinetter.

Lakering:

Tofarvet lysegrå RAL 7035 / signalblåRAL 5005 pulverbelagt.

Bemærk: