Vložka s priehradkami, 7-dielna

Č. pol.: 960130
Nastavte cenu 7 ks (5,57 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
253 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Pracovný stôl

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Pracovný stôl
Výška 30 mm
Šírka 490 mm
Hĺbka 520 mm
Organizéry Šírka 50 mm
Jednotka členenia 1 E = 10 mm
Počet podčlenení 7
vhodné pre výšku čela zásuvky 60 a vyššie mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 60 a vyššie mm
vhodné pre zásuvky Šírka 490 mm
vhodné pre zásuvky Hĺbka 520 mm
Materiál polystyrén
Druh produktu Vložka s priehradkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 960130
EAN/GTIN 2050000986802
Číslo výrobcu 960130

Popis

Prevedenie:

Z polystyrolu.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 920140, č. 933730, č. 933760, č. 934194 a zásuvky pracovných stolov č. 920000, č. 920010, č. 930950 − 933427, č. 933500933900, č. 934400934650 a č. 934100934170.
Pre šírku puzdra 600 mm. Pre vnútorný rozmer zásuvky 490 × 520 mm.