{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Műhelyberendezés | Munkapad | |
Magasság | 30 mm | |
Szélesség | 490 mm | |
Mélység | 520 mm | |
Fiókbetét szélessége | 50 mm | |
Felosztó egység (E) | 1 E = 10 mm | |
Elválasztók száma | 7 | |
Fiók előlap magassághoz | 60 és magasabb mm | |
Fiók előlap magassághoz | 60 és magasabb mm | |
Fiók szélességhez | 490 mm | |
Fiókmélység | 520 mm | |
Anyag | Polisztirol | |
Termék fajtája | Fiókbetét |
Cikkszám | 960130 | |
EAN / GTIN | 2050000986802 | |
Gyártó száma | 960130 |