Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Filebænk med 4 skuffer og 2 dobbeltlåger, Pladelængde: 2000mm

Art.-nr.: 934170 2000
2000

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 934170 2000
EAN/GTIN 4045197281692
Producentnummer 934170 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Arbejdsplade 40 mm tyk i bøge-multiplex, vandfast limet. Lakeret med klar UV-lak.
  • Undersektion - sammensvejset pladestål.
  • Skuffer af pladestål med letløbende hjul i delrin.
  • Låger i pladestål med kunststoffordybning, 180° åbningsvinkel og selvlukkende hængsel.
  • Central stiftcylinderlås med 2 nøgler.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (midte): 180; 180; 180 mm
Skuffefronthøjde (højre): 180 mm
Dørhøjde (venstre): 540 mm
Dørhøjde (højre): 360 mm

Specialtilbehør:

Passende hylder, se nr. 934180.

Lakering:

Kabinet RAL 7035, lysegråt,
fronter valgfrit i: RAL 5005 signalblå,
RAL 5018 turkisblå,
RAL 7016 antracitgrå, pulverlakerede.

Bemærk:

Ingen speciallakering mulig.