Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Sekskantet filebænk, Model: 250/7A

Art.-nr.: 933500 250/7A

Vælg variant og styktal

Model Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 933500 250/7A
Producentnummer 933500 250/7A
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Model 250/7A med 6 skuffer, model 250/7B med 7 skuffer pr. modul.
Skuffemoduler i stålplade. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffer med bred alu-gribeliste og etiketter, kan trækkes op til 90% ud. Indvendig med slidslister til underopdeling af skuffer.
Model 250/7T2 med 2 skuffer, model 250/7T3 med 3 skuffer og 1 fag med låger pr. modul.
Bordplade 50 mm tyk i bøge-multiplex, vandfast limet. Lakeret med klar UV-lak.

Udførelse - Billede:

Leveres i enkeltdele, skuffekabinettet kan frit monteres til højre eller til venstre.
Leveres også med smalle skuffekabinetter. Pris på forespørgsel.

Bestykning:

Pr. kabinet, skuffefronthøjde: 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Lakering:

Kabinet lysegråt RAL 7035, skuffer og låger signalblå RAL 5005 pulverlakerede.

Bemærk:

Tilbehør se nr. 933910 − 933990, opdelingselementer nr. 960030 − 960180, Aqurado-sorteringssystem nr. 960900 − 961500. Alternativt kan der også på forespørgsel leveres andre skuffemoduler, anderledes skuffesammensætninger eller specialpladestørrelser.
Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.