Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Mobil filebænk med 4 skuffer og 1 låge, Pladelængde: 1100mm

Art.-nr.: 934650 1100
1100

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 934650 1100
EAN/GTIN 4045197483898
Producentnummer 934650 1100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Højre side med 4 skuffer. 1 skuffe 80 mm, 1×120 mm, 1×180 mm, 1×240 mm fronthøjde, kan aflåses centralt.
Venstre side med justerbar mellemhylde og låge i pladestål, kan aflåses.
  • Bordplade 30 mm tyk i bøge-multiplex, vandfast limet. Lakeret med klar UV-lak.
  • Undersektion i pladestål, kan låses centralt ved hjælp af stiftcylinderlås.
  • Skuffer i pladestål med alu-gribeliste og etiketter − kan trækkes op til 90 % ud −
  • Låger i pladestål.
  • Stiftcylinderlåse med 2 nøgler hver, samme lås for hver filebænk.

Mobil filebænk med 2 drejelige hjul og 2 faste hjul (160 mm) med massiv gummibelægning. Skufferne låser automatisk, så de ikke kan åbnes under transport. ⌀ 160 mm, dæk af massivt gummi, grå uden profil. Med hjulbremser.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (højre): 80; 120; 180; 240 mm
Dørhøjde (venstre): 620 mm
Antal hylder, højdeindstillelige (venstre): 1

Lakering:

Korpus lysegrå RAL 7035, Skuffer og låge signalblå RAL 5005 pulverlakeret.