{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Werkbank | |
Hoogte | 30 mm | |
Breedte | 490 mm | |
Diepte | 520 mm | |
Inzetbakken breedte | 50 mm | |
Verdeelunit | 1 E = 10 mm | |
Aantal indeling | 7 | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 60 en hoger mm | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 60 en hoger mm | |
Geschikt voor lades breedte | 490 mm | |
Geschikt voor lades diepte | 520 mm | |
Materiaal | Polystyreen | |
Producttype | Inzetbak |
Artikelnummer | 960130 | |
EAN/GTIN | 2050000986802 | |
Nummer fabrikant | 960130 |