Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Basisenhed med Eluplan-plade, 40 mm, Bredde mm / model: 1000

Art.-nr.: 920000 1000

Vælg variant og styktal

Bredde mm / model Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 920000 1000
EAN/GTIN 4045197168481
Producentnummer 920000 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Basisstel i stålrør 60×40×2 mm, med integrerede kabelkanaler og kabelgennemføringer. Med højdejusteringskruer (25 mm indstillingsområde). Arbejdsfladens højde kan indstilles fra 720 til 920 mm i intervaller på 25 mm. Kan forsynes med hydraulisk højdeindstilling (maks. belastningsevne 300 kg). Indstillingsområde fra 720 til 920 mm ved hjælp af et håndsving eller en elmotor 230 V med vippekontakt. Enten Eluplan- eller Eterlux-bordplade. Skuffekabinet i stålplade med stiftcylinderlås, centrallås og skuffeudtræksspærre. Skuffer i stålplade med aluminiumgribelister og etiketter. Skuffeføring med letløbende hjul ⌀ 28 mm i Delrin 100 med meget gode dæmpningsegenskaber og meget rolig gang − kan trækkes 90 % ud − kan belastes med maks. 100 kg. Glidelister til opdeling på de indvendige sider.
Ledningsføring: Integrerede kabelkanaler, kabelgennemføringer og udtagelige sidepaneler sikrer en let og ordentlig kabelføring. Hvis sidepanelerne sættes på 180° drejet, får man adgang til yderligere kabelgennemføringer.
Eluplan-bordplader: 40 mm tyk. Velegnet til laboratorier og elektronik samt tekniske arbejdspladser. Lysegrå marmoreret kunststofbelægning, slidstærk og slagfast overflade. Et mellemlag af ST-trækerne og et modtræk garanterer en vridningsstabil arbejdsplade. Belægningen er antistatisk, modstandsdygtig over for svage syrer og lud samt varmebestandig i kort tid op til 250 °C. Den sejhårde overflade er specielt velegnet til sarte dele. Pladerne er forsynet med lysegrå ABS-kanter på alle sider.
Højdejustering: 200 mm justeringsområde med intervaller på 25 mm (nr. 920000 / 920010)
Basisenhed uden skuffekabinet til individuel bestykning med faste eller mobile kabinetter.

Lakering:

Tofarvet lysegrå RAL 7035 / signalblåRAL 5005 pulverbelagt.