Serviceværktøjskuffert „Rock Turtle”, i HDPE med hjul, Type: H

Art.-nr.: 692927 H
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Materiale: HDPE
  • Type af værktøjsopbevaring: Indstikslommer
  • Kuffert, belastbarhed: 40
  • Egenskab, kuffert: Egnet til flytransport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale HDPE
Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer
Kuffert, belastbarhed 40 kg
Egenskab, kuffert Egnet til flytransport
Indvendige mål, længde 470 mm
Indvendige mål, bredde 390 mm
Indvendige mål, højde 320 mm
Vægt 8,5 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 692927 H
EAN/GTIN 8024482178332
Producentnummer 4216.B
Producent/ansvarlig person GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt modstandsdygtig og slagfast HDPE-kuffert med aluminiumsramme, forstærkede hjørner og 2 TSA-låse (nr. 692918).
Indvendigt udstyr med syede indstikslommer:
1 bundbakke inklusive værktøjsplade med 18 indstikslommer som afdækning (nr. 692908 str. 2).1 indsats med skumplastindlæg i bundbakken.1 værktøjsplade med 24 indstiksrum,12 elastikker og 1 lomme til småting på for- og bagsiden (nr. 692908 str. 1).1 dokumentrum og 2 beholdere til småting i låget.
TSA-låse: Ved rejser til USA kan disse låse åbnes og lukkes med en hovednøgle af de amerikanske sikkerhedsmyndigheder, „Transportation Security Administration” (TSA), i forbindelse med gennemgang. En voldelig åbning af kufferten (ødelæggelse af låsene) i forbindelse med gennemgang undgås derved.
Vandret justering af kufferten. 2 hjul med kuglelejer (⌀ 100 mm). Kuffert med håndtag.

Anvendelse:

Værktøjskuffert velegnet til flytransport.