Elskabsnøgle, Type: 1

Art.-nr.: 623600 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.252 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Grebsegenskaber ergonomisk
Udgang til skruer med indvendig firkant; til skruer med udvendig trekant; til dobbelt-bit-skruer; til Phillips-skruer (PH); til skruer med kærv (SL); bitholder
Samlet længde L 76 mm
Farve rød; sølvfarvet
Grebstype standardgreb
Produkttype universal-/elskabsnøgle
Overflade forkromet
Set nej
Drev greb
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 623600 1
EAN/GTIN 4003773041658
Producentnummer 00 11 03
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Krydsnøgle i trykstøbt zink med kunststofadapter og vendebit (Phillips og kærv).

Anvendelse:

Til elskabe, spærreventiler og eltavler.

Passer til:

Firkant 5; 6; 8 mm,
Trekant 7; 9 mm,
Rund med vinger ⌀ 3–5 mm,
Krydskærv PH2,
Ligekærv 1,0×7 mm.