{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal værktøjer | 22 stk. | |
| Producentbetegnelse | Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 22-teilig | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Farve | blå; orange; sølvfarvet | |
| Antal værktøjer | 22 | |
| Størrelse på drivværk, indvendig firkant | 1/4 tomme | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 3,5 mm | |
| Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant | 3 mm | |
| Produkttype | kardanled; topnøgle; topnøgleindsats; forlænger; T-greb; Greb | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Set | ja | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant; til skruer med indvendig sekskant | |
| Indhold | sæt/sortiment |
| Artikelnummer | 630262 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406060251 | |
| Producentnummer | 630262 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |