Vaterpas med magnet, Længde: 250mm

Art.-nr.: 467445 250
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
258 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gennemgreb nej
Måleteknik analog
Længde 250 mm
Med magnet ja
Farve blå
Antal libeller, vandret 2
Antal libeller, lodret 1
Udførelse, måleflade prismatisk
Materiale, hus trykstøbt zink
Fejlgrænse, normal position 0,5 mm/m
Magnet, egenskaber permanentmagnet
Produkttype vaterpas

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 467445 250
EAN/GTIN 4007368121848
Producentnummer 467445 250
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Handy minivaterpas. Trykstøbt aluminiumprofil. Planfræsede måleflader med prismatisk bund. Ubrydelige akrylglasflasker (lodrette og vandrette).
Ekstra 360° drejeligt vaterpas med finjustering. V-not og magnet i målefladen.