Plastikhammer SLS 32 mm

Art.-nr.: 207A.32CBSLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Slagfladediameter
32 mm
Materiale, indsats
kunststof
Husdiameter
32 mm
Materiale, hus
aluminium
Slagfladeform
rund
Indsatser kan kombineres
ja
Serie
SLS
Producentbetegnelse
Kunststoffhammer Leichte Serie; Kunststoffhammer SLS 32 mm
Emballage
løs
Skaftbeskyttelse
ja
Type
stål
Hus
ja
Bane til bløde hamre
1
Farve
rød; hvid
Materiale, skaft
træ
Overflade, skaft
slebet
Produkttype
blød hammer
Vægt, samlet
235 g
Indhold
enkelt del
Skaft/greb
skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 207A.32CBSLS
EAN/GTIN 3662424029592
Producentnummer 207A.32CBSLS
L-nummer L60130 8523
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre utilsigtet fald.
  • Den specielle sikkerhedsanordning ved hjælp af et krympet stålkabel med mulighed for rotation giver større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Plastikhammer ″Light Series″ med aluminiumscenter
  • Kombinationer med monterede redskaber tilbydes i et lille antal. Du kan dog sammensætte din egen plastikhammer ved at vælge en midterdel og to tilbehør.

Egenskab:

  • d [mm]: 32
  • Beskrivelse: aluminium
  • [kg]: 0,235