{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Slagfladediameter | 40 mm | |
| Materiale, indsats | kunststof | |
| Materiale, hus | stål | |
| Slagfladeform | rund | |
| Serie | SLS | |
| Producentbetegnelse | Kunststoffhammer SLS 40 mm | |
| Emballage | løs | |
| Skaftbeskyttelse | ja | |
| Type | stål | |
| Hus | ja | |
| Bane til bløde hamre | 1 | |
| Farve | rød; transparent | |
| Materiale, skaft | træ | |
| Overflade, skaft | slebet | |
| Produkttype | blød hammer | |
| Vægt, samlet | 640 g | |
| Indhold | enkelt del | |
| Skaft/greb | skaft |
| Artikelnummer | 208A.40CBASLS | |
| EAN/GTIN | 3662424029622 | |
| Producentnummer | 208A.40CBASLS | |
| L-nummer | L60130 10950 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |