{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Farvetone, rød | Ildrød | |
| Serie | SLS | |
| Beskrevet del | Griff; Griff | |
| Producentbetegnelse | Verstellbare Zange verchromt SLS | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | rød; sort | |
| Form, kæber/mund | ekstra slank | |
| Længde, kæber/mund | 58 mm | |
| Bredde, kæber/mund | 27 mm | |
| Version, kæber/mund | takkede | |
| Måleenhed, spændvidde | metrisk | |
| Spændvidde min. | 8 mm | |
| Spændvidde maks. | 34 mm | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Mulighed for klik-finjustering | ja | |
| Med returfjeder | ja | |
| Udførelse, greb | 2K-greb | |
| Materiale, greb | gummi; kunststof | |
| Egenskaber, greb | ergonomisk; skridsikker | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | vandpumpetang | |
| Greb forefindes | ja | |
| Egenskaber | Hurtigjustering | |
| Materiale | Stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Fremstillingsproces | hærdet | |
| Længde i alt | 250 mm | |
| Vægt, samlet | 385 g |
| Artikelnummer | 180.CPESLS | |
| EAN/GTIN | 3662424028311 | |
| Producentnummer | 180.CPESLS | |
| L-nummer | L60130 8039 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |