{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | rød; sort | |
| Position, kæbe/mund | vinklet | |
| Længde, kæber/mund | 28 mm | |
| Bredde, kæber/mund | 6,5 mm | |
| Egnet til | wire (hård); wire (blød); pianotråd | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Med returfjeder | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | endebidetang | |
| Egenskaber | med trådholder | |
| Materiale | krom-mylobdæn-stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Fremstillingsproces | hærdet | |
| Længde i alt L | 160 mm | |
| Vægt, samlet | 225 g |
| Artikelnummer | 190.16CPESLS | |
| EAN/GTIN | 3662424028342 | |
| Producentnummer | 190.16CPESLS | |
| L-nummer | L60130 9230 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |