{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 2 stk. | |
| Batteritype | alkali-mangan (AlMn) | |
| Driftstid | 3,5 h | |
| International konstruktionsstørrelse | AAA (LR3) | |
| IP-kapslingsklasse | IP65 | |
| Lysstrøm maks. ϕ | 110 lm | |
| Belysningsstyrke maks. E | 2.304 lx | |
| Lyseffekt | 3 W | |
| Lysvarighed maks. | 3,5 h | |
| Lysområde maks. | 48 m | |
| Producentbetegnelse | LED Stiftlampe SLS | |
| Emballage | løs | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Farve | grå; rød | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | lommelygte | |
| Materiale | aluminium | |
| Vægt, samlet | 160 g | |
| Lysstyrke, kan justeres | nej | |
| belysningstype | LED |
| Artikelnummer | 779.PBTSLS | |
| EAN/GTIN | 3662424051968 | |
| Producentnummer | 779.PBTSLS | |
| L-nummer | L60130 9344 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |