Régulateur de pression « variobloc », avec manomètre, BG 2, G 1, 0, 5 - 16 bar

Réf.: 100648
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Pression de service maximale 25 bar
Série variobloc
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Longueur totale 125 mm
Largeur totale 134 mm
Hauteur totale 33 mm
Débit 8 000 l/min
Pression de service de 0,5 bar
Pression de service jusqu’à 16 bar
Pression de service maximale 25 bar
Température de fonctionnement minimale 0 °C
Température de fonctionnement maximale 80 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 1 pouce
Matériau boîtier fonte malléable
Type de produit pressostats

Identification et classification

Référence article 100648
EAN / GTIN 4047322212588
Réf. fabricant 100648
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression « variobloc », avec manomètre, BG 2, G 1, PE max. 25 bar, température ambiante du fluide max. 80 °C, plage de régulation 0, 5 - 16 bar. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant. Série éprouvée au design industriel moderne, qui se caractérise par une manipulation simple, une possibilité de blocage pratique grâce à des modules de raccordement innovants et d’excellentes valeurs de débit.

Caractéristique(s):

  • A: 125,0 mm
  • B: 134,0 mm
  • C: 33,0 mm
  • BG: 2
  • Série: variobloc
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1
  • membrane: NBR
  • Débit: 8000 l/min
  • capot à ressort: Plastiques
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 16 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 16 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 80 °C
  • Température ambiante max.: 80 °C