Servisní sada pro přední kola k demontáži a údržbě ramen kol, kulových kloubů, spojovacích tyčí a ložisek kol

Artiklové číslo: K-127-A/6
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Estimated delivery time: 6-8 weeks
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
Katalogové číslo K-127-A/6
Kopírovat
EAN / GTIN 4021176023309
Kopírovat
Číslo výrobce K-127-A/6
Kopírovat
Výrobce Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Šestidílná servisní sada pro přední kola se používá k demontáži a údržbě otočných ramen koleček, kulových kloubů, spojovacích tyčí a ložisek kol. Sada obsahuje celkem pět stahováků a extraktorů kulových kloubů v různých provedeních a velikostech. Zvonovitý stahovák kulových kloubů 128-1 se doporučuje pro práci tam, kde je hodně místa, zatímco stahovák kulových kloubů 129-0 může díky pákovému převodu vyvinout velkou sílu i tam, kde není téměř žádný prostor. Sada K-127-A přesvědčí širokým spektrem použití a nabízí ideální kombinaci důležitých nástrojů pro automobilový průmysl.
  • Díky své jednoduché, ale účinné konstrukci je stahovák kulových kloubů řady 128 vhodný zejména pro rychlé a nekomplikované použití
  • Šroub na stahováku kulových kloubů řady 219 lze nastavit a flexibilně tak přizpůsobit rozsah upnutí

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 4 15/16
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 0
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 125 mm
  • max. Krouticí moment [Nm]: 100 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 73,76
  • max. Tahová síla [kN]: 70 kN
  • max. Tahová síla [t]: 7t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 7,72
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 125 mm
  • Hloubka upnutí (max.) [mm]: 100 mm
  • Průměr otvoru vidlice [mm]: 18 mm
  • Otevření vidlice (rozevření čelistí) [mm]: 20 mm
  • Rozevření vidlice (rozevření čelistí) [palce]: 13/16
  • Rozsah upnutí páky [mm]: 50 mm
  • Rozsah upnutí páky [palec]: 1 15/16
  • Počet dílů: 6
  • Obal: Kufr
  • Komponenty: 127-6296, 127-7314, 127-7503, 204-1, 128-1, 129-0
  • Typ skříně: K-L-BOXX-L-136
  • Materiál pouzdra: Plast
  • Počet úchytů: 2
  • Dostupné boční rukojeti: Ano
  • Stohovatelný: Ano
  • Pěnová vložka: Ano
  • Otvor vidlice [mm]: 20 mm - užitková vozidla
  • Vhodné pro skladovací systém Sortimo: Ano