Front-End-servicetoolset voor demontage en onderhoud van zwenkwielarmen, kogelgewrichten, stuurstangen en wiellagers

Artikelnummer: K-127-A/6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer K-127-A/6
EAN/GTIN 4021176023309
Nummer fabrikant K-127-A/6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 6-delige front-end-service-set wordt gebruikt voor demontage en onderhoud van zwenkwielen, kogelgewrichten, spoorstangen en wiellagers. De set bevat in totaal vijf kogelgewricht-trekkers of -uitdrijvers in verschillende uitvoeringen en maten. De klokvormige kogelgewricht-trekker 128-1 is aanbevolen voor werkzaamheden met veel ruimte, terwijl de kogelgewricht-trekker 129-0 door zijn hefboomeffect ook veel kracht kan uitoefenen waar weinig ruimte is. De set K-127-A overtuigt door zijn toepassingsdiversiteit en biedt een ideale samenstelling van belangrijke gereedschappen voor de autobranche.
  • Door zijn eenvoudige maar effectieve constructie is de kogelgewricht-trekker uit de serie 128 bijzonder geschikt voor een snelle en ongecompliceerde toepassing
  • De bout van de kogelgewricht trekker van de serie 219 kan worden versteld om het klembereik flexibel aan te passen.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 4 15/16
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 125 mm
  • Max. koppel [Nm]: 100 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 73.76
  • Max. trekkracht [kN]: 70 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 7 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 7.72
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 0 mm - 125 mm
  • Klemdiepte (max.) [mm]: 100 mm
  • Diameter vorkopening [mm]: 18 mm
  • Vorkopening (mondopening) [mm]: 20 mm
  • Vorkopening (mondopening) [inch]: 13/16
  • Klembereik hendel [mm]: 50 mm
  • Klembereik hendel [inch]: 1 15/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Aantal onderdelen: 6
  • Verpakking: Geval
  • Onderdelen: 127-6296, 127-7314, 127-7503, 204-1, 128-1, 129-0
  • Type geval: K-L-BOXX-L-136
  • Materiaal van de koffer: Aluminium / kunststof
  • Aantal handgrepen: 2
  • Zijhandgreep beschikbaar: Ja
  • Stapelbaar: Ja
  • Schuimrubberen inzetstuk: Ja
  • Vorkopening [mm]: 20 mm -
  • Geschikt voor Sortimo opslagsysteem: Ja