Rameno nástavce pro pásovou brusku BSVA 4/16X520 délka pásu: 520mmxBreite: 3-9 mm

Artiklové číslo: 4007220322987
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Kontaktní rameno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220322987
Kopírovat
EAN / GTIN 4007220322987
Kopírovat
Číslo výrobce 84200050
Kopírovat
L-číslo L51050 1432
Kopírovat
Výrobce August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Brusný nástavec pásu lze otočit na příslušném pohonu nebo rukojeti, a tím umožnit flexibilní přizpůsobení individuální pracovní situaci. Upevňovací rameno pro broušení pásu s válečkem velikosti 4x16 mm pro řemeny o délce pásu 520 a 610 mm a šířce pásu 3, 6 nebo 9 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BSVA 4/16 x 520
  • Použitelná šířka pásma: 3, 6, 9
  • Metrika šířky: 4 mm
  • Použitelná šířka pásma: 520, 610
  • Čistá hmotnost: 0,06 kg
  • Metrický průměr válce: 16 mm

Výhoda:

  • Jednoduchá, rychlá výměna řemenu díky pružinovém napětí.
  • Vysoce přesné vedení řemenu díky nastavitelné napínací síle řemene a uzamykatelnému ramenu řemenu.
  • Robustní ocelová konstrukce.
  • Využití celé šířky role.
  • Extrémně úzké montážní výčnělky na čelním válci.

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku