• Dne 29.05.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Držák na nástroje radiální, PSC 40, Pro držák se čtyřhranem: 20mm

Artiklové číslo: 318905 20
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
Pro držák se čtyřhranem (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 26623-2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro držák se čtyřhranem 20 mm
Upnutí PSC 40
Norma pro upínání ISO 26623-2
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 55 mm
B 30 mm
Vnější ⌀ D 80 mm
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318905 20
Kopírovat
EAN / GTIN 2050001715555
Kopírovat
Číslo výrobce PS4.V20.N11.055
Kopírovat

Popis

Provedení:

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Poznámka:

Upínací čepy PSC na poptávku.