Werkzeughalter radial, PSC 40, für Haltervierkant: 20mm

Artikel-Nr.: 318905 20
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Haltervierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Haltervierkant 20 mm
Aufnahme PSC 40
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 55 mm
B 30 mm
Außen-⌀ D 80 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318905 20
Kopieren
EAN / GTIN 2050001715555
Kopieren
Herstellernummer PS4.V20.N11.055
Kopieren

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

Hinweis:

Passende PSC-Kühlmittelrohr Artikel-Nr. 309885 Gr. 40.