Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání, 11×D, Systém / ⌀ stopky: DM/40

Artiklové číslo: 264934 DM/40
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
Systém / ⌀ stopky Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 11×D
  • Kmitání: tlumené
  • Systém: DM
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Mute
Hloubka vnitřního soustružení do 11×D
Kmitání tlumené
Systém DM
Vnitřní chlazení ano
Celková délka L 528 mm
Rozsah, který nelze upnout S 196 mm
Doporučená délka upínání 160 mm
Sada montážních šroubů 269026 3
Konektor pro přípojku chladicího média 269208
Vysoký tlak spojovací hadice 269207
Vhodné výměnné vyvrtávací hlavy 264838; 264839
Druh produktu Základní korpus vyvrtávací tyče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 264934 DM/40
Kopírovat
EAN / GTIN 4062406231361
Kopírovat
Číslo výrobce 264934 DM/40
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

Redukční adaptér pro připojení chladiva.

Poznámka:

Neupínat na část označenou písmenem S!
Dmin = 1/2 ⌀ stopky + H + středové přesazení L3 řezné hlavy.
Komfortní orientace vyvrtávací tyče pomocí nosné hlavy č. 265001.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny