{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Master Mute | |
| Způsob použití | pravý | |
| Systém | QC | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Rozhraní | 20 mm | |
| ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | SCLCR | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 09T3.. | |
| Úhel nastavení | 95 stupeň | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 24 mm | |
| Středové přesazení L3 | 13 mm | |
| Celková délka L | 20 mm | |
| Šroubek pro vyměnitelné destičky | 269023 2 | |
| Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
| Katalogové číslo | 264834 QC/20 | |
| EAN / GTIN | 4251414902411 | |
| Číslo výrobce | 264834 QC/20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |