Master Mute vyvrtávací tyč A.. SCLCR 95°, pro vyměnitelné břitové destičky CC..., vpravo

Artiklové číslo: 265008 06/04
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Tvar stopky: Ocel
  • Norma: Výrobní norma
  • Kmitání: tlumené
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Mute
⌀ stopky Ds 6 mm
Velikost destiček 4 mm
Způsob použití pravý
Tvar stopky Ocel
Norma Výrobní norma
Kmitání tlumené
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A06X SCLCR/L04
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 0401..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 8 mm
Středové přesazení L3 3,5 mm
Celková délka L 96 mm
Délka vyložení L1 66 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 53
Použití Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265008 06/04
EAN / GTIN 4069515024419
Číslo výrobce 265008 06/04
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kulatá stopka bez upínací plochy.
Stopka vyztužená tvrdokovem.

Poznámka:

Zkrácení vrtací tyč až na délku Lmin. je možné. Používejte pouze s vnitřním chlazením (teplotní odolnost až do max. 100 °C).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny