Sada horkovzdušného ručního nářadí

Artiklové číslo: 1990N/6
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Heissluftbläser

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1990N/6
Kopírovat
EAN / GTIN 4000896241378
Kopírovat
Číslo výrobce 1990N/6
Kopírovat
L-číslo L60140 5385
Kopírovat
Výrobce HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • 6dílná sada ∙ v HAZET L-boxx 136 a vložce z měkké pěny:
    základní přístroj
    4 trysky (lžicová reflektorová tryska, zahnutá v úhlu 90° ∙ letovací reflektorová tryska ∙ trubková tryska ∙ tryska s širokou štěrbinou, zahnutá v úhlu 15°)
    přítlačný válec 30 mm široký
  • Výkon: 2300 W
  • 5 funkcí k uložení (stupeň nastavení vzduchu / teplota)
  • Optimalizované vedení proudu vzduchu
  • Digitální regulace teploty (integrovaná teplotní sonda)
  • Konfigurovatelná funkce Power Safety (režim Eco)
    − Eco 1 pohybem spouštěná funkce Eco
    − Eco 2 pohybem spouštěná funkce Eco (šetří až 40 % energie a snižuje hladinu hluku až na 50 %)
  • Keramický topný prvek
  • Koncepce regulace teploty (Close Loop)
  • Zóna uchopení Soft Touch
  • Optimální ergonomie, skvěle rozložená
  • Standby poloha připravenosti (tlačítko Standby):
    Při stisknutí tlačítka Routa se přístroj přepne do funkce Standby
  • Třída motoru Long life: 1 kh
  • Teplotní rozsah (s elektronickou plynulou regulací): 80–650° C
  • Rozsah množství vzduchu (l/min při 20° C: 200 – 550 l/min), s elektronickou plynulou regulací
  • Celý přístroj je testován na 1000 h
  • L-boxx 190 L-136
  • Hmotnost netto (kg): 0.78 kg
  • Počet ks nářadí: 6

Rozsah dodávky:

  • 1990N-020/5

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku