Set de unelte de mână cu aer cald

Cod articol: 1990N/6
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Aparat de suflat aer cald

Identificare și clasificare

Cod articol 1990N/6
EAN / GTIN 4000896241378
Număr producător 1990N/6
L-Număr L60140 5385
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Set din 6 piese ∙ în cutie HAZET L-Boxx 136 și suport din spumă moale:
    dispozitiv de bază
    4 duze (duză reflectoare tip lingură, îndoită la 90° ∙ duză reflectoare pentru lipire cu aliaj ∙ duză pentru țevi ∙ duză cu fantă largă, îndoită la 15°)
    rolă de presare, lățime 30 mm
  • Putere: 2300 wați
  • 5 funcții de memorare (treaptă aer / temperatură)
  • Ghidare optimizată a fluxului de aer
  • Control digital al temperaturii (sondă de temperatură integrată)
  • Funcție Power Safety configurabilă (Eco-Mode)
    − Eco 1 funcție Eco cu declanșare prin mișcare
    − Eco 2 funcție Eco cu declanșare prin poziție (economisește până la 40% energie și reduce nivelul de zgomot cu până la 50%)
  • Element de încălzire ceramic
  • Concept de reglare a temperaturii (Close Loop)
  • Mâner Soft Touch
  • Ergonomie optimă, excelent echilibrat
  • Poziție de așteptare Standby (tasta Standby):
    la acționarea tastei diez aparatul trece în funcția Standby
  • Clasă de motoare Long life: 1 kh
  • Interval de temperatură (reglabil continuu electronic): 80–650° C
  • Domeniul pentru volum de aer (l/min la 20° C: 200 – 550 l/min), reglabil electronic fără trepte
  • Dispozitiv complet testat la 1000 h
  • L-Boxx 190 L-136
  • Greutate netă (kg): 0.78 kg
  • Număr unelte: 6

Livrare:

  • 1990N-020/5

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă