Speciální ráčna (lešení)

Artiklové číslo: 171SB-1/2
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Předpokládaná doba dodání: 1-2 týdny

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 171SB-1/2
Kopírovat
EAN / GTIN 4991644653522
Kopírovat
Číslo výrobce 171SB-1/2
Kopírovat
L-číslo L60050 7209
Kopírovat
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 250 mm
  • D1: 44,6 mm
  • Rukojeť
  • Přítlak: 1/2″
  • Vnější čtverec
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku