Carraca especial (construcción de andamios)

Número de artículo: 171SB-1/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 171SB-1/2
EAN / GTIN 4991644653522
Número del fabricante 171SB-1/2
Número L L60050 7209
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 250 mm
  • D1: 44,6 mm
  • Mango
  • Salida 1/2″
  • Plaza externa
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno