• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Trapézový ruční závitník jednotlivý předřezávací závitník, bez povlaku, Tr: TR8X1,5

Artiklové číslo: 130770 TR8X1,5
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Tr Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: TR
  • Vrcholový úhel: 30
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobní norma
  • Toleranční třída: DIN 103 7H

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu 8
Povlak bez povlaku
Druh závitu TR
Vrcholový úhel 30 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma Výrobní norma
Toleranční třída DIN 103 7H
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,5 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Stopka 4hran □ 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 6,6 mm
Typ nástroje na závity Závitník ruční
Počet drážek na třísky 3
Počet břitů Z 3
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130770 TR8X1,5
Kopírovat
EAN / GTIN 4062406086954
Kopírovat
Číslo výrobce 130770 TR8X1,5
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
Hliník (krátké třísky)
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
Al > 10% Si
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
Ocel < 500 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
Ocel < 750 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
Ocel < 900 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
INOX < 900 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
M
ISO kód:
INOX > 900 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
M
ISO kód:
GG(G)
vhodné pro / [m/min]
K
ISO kód:
CuZn
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
Uni
vhodné pro / [m/min]
 
Olej
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

Předřezávací závitník s dlouhým vodícím čepem

Poznámka:

Nástroj není vhodný pro reverzaci.