• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Trapézový ruční závitník jednotlivý předřezávací závitník TR12X3

Artiklové číslo: 130770 TR12X3
Sleva
7524,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: TR
  • Vrcholový úhel: 30
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobní norma
  • Toleranční třída: DIN 103 7H

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu 12
Povlak bez povlaku
Druh závitu TR
Vrcholový úhel 30 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma Výrobní norma
Toleranční třída DIN 103 7H
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 3 mm
Celková délka L 110 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Stopka 4hran □ 6,2 mm
⌀ otvoru pod závit 9,25 mm
Typ nástroje na závity Závitník ruční
Počet drážek na třísky 3
Počet břitů Z 3
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 130770 TR12X3
EAN / GTIN 4062406087609

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olej
 

Popis

Provedení:

3dílná sada, skládající se předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.
  • Předřezávací závitník s dlouhým vodícím čepem
  • Dokončovací závitník tolerance 7H

Poznámka:

Nástroj není vhodný pro reverzaci.
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
    Tr Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku