Hydraulické ruční čerpadlo HPS, Počet stupňů / objem nádrže: 1/0,7l

Artiklové číslo: 086050 1/0,7
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů / objem nádrže (l) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů tlaku 1
Dopravní množství zdvih břemena (2. stupeň) 2 ml
Užitný objem nádrže 700 ml
Hmotnost 7 kg
Druh produktu Hydraulické ruční čerpadlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086050 1/0,7
Kopírovat
EAN / GTIN 4025092159081
Kopírovat
Číslo výrobce HPS-1/0,7A
Kopírovat
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Všechny vestavné a přídavné díly odpovídají metrickým normám, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. 100 % kompatibilita se všemi hydraulickými systémy 700 barů.
2-stupňová ruční čerpadla s rychlým chodem (kromě vel. 1/0,7). Přepínání z 1. na 2. stupeň je prováděno automaticky. S ventily pro omezení tlaku s nastavením od 0 – 700 barů. Celokovová konstrukce s jemně nastavitelným vypouštěcím ventilem, odvzdušňovacím šroubem, plnícím šroubem oleje a okem na ruční práce.

Rozsah dodávky:

Včetně olejové náplně, bez manometru.

Poznámka:

Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.
Hydraulické ruční čerpadlo viz č. 086050, hydraulická hadice č. 086081, Tlakoměr č. 086087.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku