Hydraulické ruční čerpadlo HPS, Počet stupňů / objem nádrže: 2/4l

Artiklové číslo: 086050 2/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů / objem nádrže (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů tlaku 2
Dopravní množství zdvih naprázdno (1. stupeň) 11 ml
Dopravní množství zdvih břemena (2. stupeň) 2 ml
Užitný objem nádrže 4 000 ml
Hmotnost 13 kg
Druh produktu Hydraulické ruční čerpadlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086050 2/4
EAN / GTIN 4025092159111
Číslo výrobce HPS-2/4A
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Všechny vestavné a přídavné díly odpovídají metrickým normám, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. 100 % kompatibilita se všemi hydraulickými systémy 700 barů.
2-stupňová ruční čerpadla s rychlým chodem (kromě vel. 1/0,7). Přepínání z 1. na 2. stupeň je prováděno automaticky. S ventily pro omezení tlaku s nastavením od 0 – 700 barů. Celokovová konstrukce s jemně nastavitelným vypouštěcím ventilem, odvzdušňovacím šroubem, plnícím šroubem oleje a okem na ruční práce.

Rozsah dodávky:

Včetně olejové náplně, bez manometru.

Poznámka:

Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.
Hydraulické ruční čerpadlo viz č. 086050, hydraulická hadice č. 086081, Tlakoměr č. 086087.