• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada manometru GYA-63, Rozsah zobrazení: 0-1000bar

Artiklové číslo: 086087 0-1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah zobrazení (bar) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah údajů manometru 0 bar - 1 000 bar
Druh produktu Hydraulický manometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086087 0-1000
EAN / GTIN 4025092156103
Číslo výrobce GYA-63
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Sada se skládá z připojovacího bloku a vhodného glycerinem tlumeného manometru. Spojovací závit 3/8-NPT vnitřní / vnější. Technická data: ⌀ 63 mm; jakostní třída 1,6 %.
Všechny vestavné a přídavné díly odpovídají metrickým normám, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. 100 % kompatibilita se všemi hydraulickými systémy 700 barů.

Použití:

Sada je vhodná pro všechna ruční čerpadla č. 086050.

Poznámka:

Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.