• Dne 09.06.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Akumulátorový trubkořez, Typ: C12PC/0

Artiklové číslo: 078218 C12PC/0
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
Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 12 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V
Označení výrobce C12PC-0
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Rozsah otáček 0 min-1 - 500 min-1
Maximální ⌀ trubky měď 12 mm - 28 mm
Hmotnost 1,5 kg
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Zvláštní znaky 5
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Trubkořez

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078218 C12PC/0
Kopírovat
EAN / GTIN 4002395236374
Kopírovat
Číslo výrobce 4933411920
Kopírovat
Výrobce Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Akumulátorový kompaktní trubkořez s nerezovou řezací hlavou. Automatické nastavení na ⌀ trubky.
Trubkořez pro měděné trubky ⌀ 12 – 28 mm.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073801 − č. 073840.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty