Akumulátorová nabíječka, Typ: M1218C

Artiklové číslo: 073840 M1218C
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 12 V; Milwaukee typ B 14 V; Milwaukee typ B 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V; Milwaukee typ B 14 V; Milwaukee typ B 18 V
Označení výrobce M12-18C
Jmenovité napětí 230 V
Druh produktu Nabíječka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073840 M1218C
EAN / GTIN 4002395376179
Číslo výrobce 4932352959
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Impulzním čipem řízená technologie nabíjení. Se zobrazením stavu nabití a ochranou proti přetížení.
Akumulátory se nabíjí v řadě za sebou, jak byly připojeny.
  • Červené trvalé světlo: Akumulátor se nabíjí.
  • Červené pomalu blikající světlo: Akumulátor čeká.
  • Zelené trvalé světlo: Akumulátor je nabit.
Nabíječka akumulátorů s 12, 14 a 18 V technologií Li-Ion.