Provedení:
Akumulátorový kompaktní trubkořez s nerezovou řezací hlavou. Automatické nastavení na ⌀ trubky.
Celková šířka 40 mm, minimální vzdálenost od stěny 40 mm. Vhodné pro trubky z nerezové oceli.
Popis:
Milwaukee M12™ PCSS je kompaktní, výkonný akumulátorový trubkořez, který je jako první 12V akumulátorový trubkořez na světě speciálně navržen pro řezání pevně instalovaných trubek z nerezové oceli, uhlíkové oceli a mědi. Tento přístroj dodáváme bez akumulátoru a nabíječky a je vhodný zejména pro uživatele, kteří již používají systém M12™.
Vysoce výkonný motor pracuje s otáčkami 380 ot./min. a umožňuje řezání 28mm trubek z nerezové oceli za méně než 13 sekund. S akupackem M12™ 2,0 Ah lze provést až 150 řezů do nerezové oceli o tloušťce 15 mm. Automaticky nastavitelné řezací kotouče pokrývají velikosti trubek od 12, 15, 18, 22 až po 28 mm a díky nim je proces řezání velmi efektivní a pohodlný.
Díky robustní nerezové konstrukci řezací hlavy a vnitřnímu systému odvádění vody je akumulátorový trubkořez voděodolný a vhodný do náročných podmínek použití. Integrovaný průzor a výkonné LED osvětlení usnadňují přesné řezání i v tmavém pracovním prostoru. Navíc indikátor stavu nabití akumulátoru zajišťuje plnou transparentnost během používání. 4pólový prémiový kartáčový motor a elektronika REDLINK™ zajišťují vysoký výkon, dlouhou životnost a maximální odolnost.
Akumulátorový trubkořez je plně kompatibilní se všemi komponenty systému Milwaukee M12™ a lze ho snadno integrovat do stávajících sad nářadí, a to je ideální pro profesionální instalační a údržbářské práce. Součástí dodávky je náhradní řezný kotouč, dva náhradní pojistné kroužky a tuba s olejem.
Poznámka:
Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č.
073801 − č.
073840.