{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | TEXON | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | áno | |
| Farba | čierna | |
| Nosnosť max. | 150 kg | |
| Výškovo nastaviteľné | áno | |
| Prestavenie výšky Prevedenie | plynová pružina | |
| Prestavenie výšky bezúrovňové | Áno | |
| Prestavenie výšky min. | 450 mm | |
| Prestavenie výšky max. | 620 mm | |
| Norma | vodivosť podľa DIN 61340-5-1 | |
| Materiál spodného rámu | Hliník | |
| Stohovateľné | nie | |
| Lordózová podpera | áno | |
| Prestavenie sklonu sedu | áno | |
| S opierkou hlavy | nie | |
| Operadlo Výška | 625 mm | |
| Nastaviteľné operadlo | áno | |
| S možnosťou opierok rúk | nie | |
| Materiál Sedadlo | látka | |
| Šírka sedu | 480 mm | |
| Hĺbka sedu | 455 mm | |
| Hmotnosť | 18 kg | |
| Druh koliesok | Otočné koliesko | |
| Zaisťovacia brzda, Otočné koliesko | Áno | |
| Počet roliek, Otočné koliesko | 5 hod. | |
| Počet kolies/koliesok | 5 hod. | |
| Rozsah použitia | Stolička | |
| Druh produktu | stolička | |
| Pojazdné | áno |
| Číslo položky | 972711 ESD | |
| EAN/GTIN | 4099883003884 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |