{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Färgnyans, grå | Antracitgrå | |
| Beskriven del, Antracitgrå | Fußkreuz | |
| Serie | TEXON | |
| Tillverkarens beteckning | ESD-Arbeitsdrehstuhl TEXON | |
| ESD-skyddszon (EPA) | ja | |
| Färg | grå; svart | |
| Bärförmåga, max. | 150 kg | |
| höjdjusterbar | ja | |
| Höjdinställning utförande | gasfjäder | |
| Min. höjdinställning | 450 mm | |
| Max. höjdinställning | 620 mm | |
| Norm | ledningsförmåga enligt DIN 61340-5-1 | |
| Material, underrede | Aluminium | |
| Svankstöd | ja | |
| Med nackstöd | Nej | |
| Ryggstöd höjd | 625 mm | |
| Justerbart ryggstöd | ja | |
| Material sitsyta | ESD-vaddering | |
| Sitsbredd | 480 mm | |
| Sitsdjup | 455 mm | |
| Vikt | 18 kg | |
| Rolltyp | Svängbart hjul | |
| Antal rullar, Svängbart hjul | 5 St. | |
| Totalt antal hjul/rullar | 5 St. | |
| Produktslag | stol | |
| Åkbar | ja |
| Artikelnummer | 972711 ESD | |
| EAN/GTIN | 4099883003884 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |