Sedia girevole da lavoro ESD TEXON, imbottitura di stoffa, con rotelle, bassa, Colore della seduta: ESD

Codice art.: 972711 ESD
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore della seduta Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Parte descritta, Grigio antracite Fußkreuz
Serie TEXON
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore grigio; nero
Portata max. 150 kg
Es. regolabile in altezza sì
Esecuzione regolazione dell’altezza Molla a gas
Regolazione dell’altezza min. 450 mm
Regolazione dell’altezza max. 620 mm
Normativa Conduttività secondo DIN 61340-5-1
Materiale telaio Alluminio
Altezza schienale 625 mm
Schienale regolabile sì
Materiale seduta Imbottitura in stoffa ESD
Larghezza seduta 480 mm
Profondità seduta 455 mm
Peso 18 kg
Tipo di rotella Ruota piroettante
Numero di rotoli, Ruota piroettante 5 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 5 pz.
Campo di impiego Sedia
Tipo di prodotto sedia
Mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972711 ESD
EAN / GTIN 4099883003884
Produttore/persona responsabile Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Sedia girevole da lavoro TEXON con sistema di imbottiture intercambiabili. Gli elementi imbottiti vengono facilmente agganciati e fissati con un semplice clic. Meccanismo incapsulato grazie a Clean Cover; superfici chiuse e lisce. Basamento a stella in alluminio, antracite. Con possibilità di regolazione ergonomica: Reg. altezza sedile, tecnica auto-motion (schienale e sedile sono sincronizzati con il corpo), flex-back (lo schienale è bloccabile in tre posizioni), prot. anti-shock (lo schienale non può spostarsi in avanti inavvertitamente dopo lo sblocco). Schienale ergonomico. Sedile con supporto pelvico integrato e bordo anteriore arrotondato.
Doppie ruote di sicurezza frenate, morbide e dipendenti dal carico, per pavimenti duri.
Sedile e schienale in stoffa. L’imbottitura è traspirante, ha una superficie particolarmente morbida, è estremamente resistente e può essere pulita con i normali detergenti per imbottitura. Derivazione complessiva di tutti i componenti.

Norma:

EN 61340-5-1