{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Fußkreuz | |
| Série | TEXON | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | gris; noir | |
| Charge admissible max. | 150 kg | |
| Réglable en hauteur | oui | |
| Exécution réglage en hauteur | vérin à gaz | |
| Réglage en hauteur min. | 450 mm | |
| Réglage en hauteur max. | 620 mm | |
| Norme | conductivité suivant DIN 61340-5-1 | |
| Matériau bâti | Aluminium | |
| Hauteur du dossier | 625 mm | |
| Dossier réglable | oui | |
| Matériau assise | Rembourrage en tissu ESD | |
| Largeur d’assise | 480 mm | |
| Profondeur d’assise | 455 mm | |
| Poids | 18 kg | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 5 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 5 pc. | |
| Domaine d’utilisation | Chaises | |
| Type de produit | chaises | |
| à roulettes | oui |
| Référence article | 972711 ESD | |
| EAN / GTIN | 4099883003884 | |
| Fabricant/personne responsable | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |